Marbre, Longueur×Largeur: 1000X750mm

Réf.: 431510 1000X750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Tolérance de planéité 0,02 mm
Hauteur totale 140 mm
Poids 190 kg
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431510 1000X750
EAN / GTIN 2050001949844

Description

Exécution:

Construction nervurée stable, en fonte grise spéciale à forte densité. Avec surface raclée. Les surfaces non usinées possèdent une structure peinte (RAL 7001 gris). Avec points d’appui.

Norme:

Précision DIN 876/1 rectifié.

Accessoire(s):

Bleu de touche 085388.

Remarque(s):

Accessoires, comme poignées et éléments d’installation, disponibles sur demande. D’autres références sont disponibles auprès de notre fabricant. Livraison port dû.