• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis d'angle Douilles Ouverture Intérieur-6 pans 2mm L.16mm x 50mm

Réf.: 43150002
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43150002
EAN / GTIN 4018754026814
Réf. fabricant 43150002
Article hors catalogue L60010 1198

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Chrome vanadium, nickelé (0,7 ; 0,9 ; 1,3 mm bruni)

Caractéristique(s):

  • L1: 16 mm
  • L2: 50 mm
  • Longueur mm (L): 52 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 2 g