{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre) | 900 mm | |
Convient pour dim. plateau L×l | 1000x630 mm | |
Hauteur bâti | 720 mm | |
Largeur bâti | 750 mm | |
Profondeur bâti | 560 mm | |
Hauteur bâti avec garnitures | 780 mm | |
Charge admissible répartie sur la surface | 1 000 kg | |
Matériau plateau | Hêtre multiplis | |
Poids | 31 kg | |
Type de produit | Bâti |
Référence article | 431000 1000X630 | |
Réf. fabricant | 431000 1000X630 |