Veste de pluie niveau 1 XXL

Réf.: 430120009900XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 430120009900XXL
EAN / GTIN 7330509284797
Réf. fabricant 430120009900XXL
Article hors catalogue L00980 1181

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²

Poches
Poches avant, une avec anneau D

Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées

Détails
Remmovible, réglable
Boutons en plastique
Anneau en D

Finition
Décolleté indémaillable
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Fermeture frontale
Glissière plastique cachée à double sens, fermeture Storm par boutons

Reflex
Bande réfléchissante sur le bras et le dos

Description:

  • Veste de pluie pour vous avec des missions de travail qui nécessitent des vêtements de pluie légers et souples
  • Elle est imperméable au vent et à l'eau et possède des coutures soudées ainsi qu'un capuchon réglable amovible
  • La veste a un col tombant non détachable en bas avec un drainage à l'arrière et est pourvue de poches avant faciles d'accès, une avec anneau en D
  • Fermeture avant avec fermeture à glissière cachée à double sens jusqu'au col et bouton-tempête et manches réglables avec bande auto-agrippante
  • Bandes réfléchissantes sur la manche et le dos
  • Il est certifié selon la norme EN 343, vêtements de protection contre les intempéries. La couleur 4600, 9900 a été mise à jour
  • L'ancien modèle est livré dans la mesure où le stock est suffisant

Norme:

  • EN 343, Class 3.1