Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²
Poches
Poches avant, une avec anneau D
Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
Détails
Remmovible, réglable
Boutons en plastique
Anneau en D
Finition
Décolleté indémaillable
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante
Fermeture frontale
Glissière plastique cachée à double sens, fermeture Storm par boutons
Reflex
Bande réfléchissante sur le bras et le dos
Description:
- Veste de pluie pour vous avec des missions de travail qui nécessitent des vêtements de pluie légers et souples
- Elle est imperméable au vent et à l'eau et possède des coutures soudées ainsi qu'un capuchon réglable amovible
- La veste a un col tombant non détachable en bas avec un drainage à l'arrière et est pourvue de poches avant faciles d'accès, une avec anneau en D
- Fermeture avant avec fermeture à glissière cachée à double sens jusqu'au col et bouton-tempête et manches réglables avec bande auto-agrippante
- Bandes réfléchissantes sur la manche et le dos
- Il est certifié selon la norme EN 343, vêtements de protection contre les intempéries. La couleur 4600, 9900 a été mise à jour
- L'ancien modèle est livré dans la mesure où le stock est suffisant
Norme: