Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 7 pcs y compris étui

Réf.: 42993
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42993
EAN / GTIN 4010995429935
Réf. fabricant 42993
Article hors catalogue L60070 3904

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Avec un coffret en matière plastique pratique à suspendre ou à poser.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Informations complémentaires: Tête sphérique seulement à partir de la taille 1,3
  • Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif à fonctionnement aisé permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les symboles de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le six pans à tête sphérique permet le vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°. Le jeu comprend 6 tournevis de précision PicoFinish® avec un profil de tête sphérique à six pans femelle. L'étui fourni permet de ranger les tournevis de précision de manière ordonnée.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Six pans 0.9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 1.3 mm x 0.05 x 40 mm (42431)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 1.5 mm x 50 mm (42432)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 2.0 mm x 50 mm (42433)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 2.5 mm x 60 mm (42434)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 3.0 mm x 60 mm (42435)
  • 1x étui