Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Fente, Phillips 7 pcs

Réf.: 42991
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42991
EAN / GTIN 4010995429911
Réf. fabricant 42991
Article hors catalogue L60070 3773

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats, en mécanique de précision, le modélisme et pour le bricolage.
  • Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le jeu comprend 7 tournevis de précision PicoFinish®.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm (42415)