{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Lecture | 0,002 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,003 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
⌀ tige de support | 12 mm | |
Longueur tige de support | 10 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 113 mm | |
Type de produit | Butée micrométrique |
Référence article | 426250 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4045197204103 | |
Réf. fabricant | 426250 0-25/F |