Description:
Hauteur de travail souhaitée réglable par écartement des échelons.
Télescopique, compacte et peu encombrante pour le transport.
Avec charnières automatiques en acier, référence 42396, articulation à lamelles en aluminium.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Avec stabilisateurs rabattables pour une utilisation comme échelle simple selon EN131-1.
Les stabilisateurs se replient pour un gain de place lors du transport ou de l'utilisation comme escabeau.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Dimensions, repliée 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail comme échelle d'appui 6.05 m
Hauteur de travail comme échelle double 3.9 m
Largeur 0.71 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur 1.58 m
Longueur comme échelle d'appui 5.29 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 4 × 5
Nombre d'échelons 5
Poids 18 kg
Profondeur des marches 30 mm
Section des montants 60mm / 70mm
hauteur verticale comme échelle double 2.7 m