• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Arceau de protection dorsale, brut

Réf.: 42247

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42247
EAN / GTIN 4003866422470
Réf. fabricant 42247

Description

Description:

Largeur totale : 1.340 mm. Hauteur d'étrier : 80 mm.

Caractéristique(s):

Matériau Alu brut
Poids 1.2 kg