• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Podium à marches, des deux côtés

Réf.: 41962
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41962
EAN / GTIN 4003866419623
Réf. fabricant 41962
Article hors catalogue L90010 1034

Description

Description:

Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
Charge maximale 150 kg.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm
Hauteur de plate-forme 0.96 m
Hauteur de travail 2.95 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Soudées
Longueur de plate-forme 800 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 4
Nombre de marches avec plate-forme 2 × 4
Poids 59.2 kg
Profondeur des marches 200 mm
Surface de base 0,82 m × 1,79 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.