Exécution:
- Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Palpeurs de mesure à partir de 12 mm armés de métal dur
- Palpeurs de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour un gain de poids
Description:
Jeu de micromètres d'intérieur autocentrants numériques Micromar 44 EWR; Alésages débouchants Alésages borgnes Rebords de centrage ; Classe de protection IP : IP 52; Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Étendue de mesure 20 - 50 mm; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison : Appareil de base 44 EWg, Têtes de mesure 44 Ak, Bagues étalons, Pile, Guide de l'utilisateur, Étui
Caractéristique(s):
- Interface de données: USB
- Plage de mesure: 20 - 50 mm
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Application: ; Alésages traversants ; Alésages borgnes ; Bords de centrage ; ;
- Plage de mesure: .775 - 2″
- Hauteur des chiffres: 8.5 mm
- Limite d'erreur_µm: 4 µm
Norme:
DIN 863-4