Exécution:
- Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de métal dur
- Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- Tête de mesure à partir de 40 mm en aluminium pour réduire le poids
Description:
Jeu de micromètres d'intérieur autocentrants Micromar 44 AS; Mesure de : Alésages débouchantsAlésages borgnesRebords de centrage; DIN 863-4; Étendue de mesure : 20 - 50 mm; Valeur de la division d'échelle_mm : 0.005 mm; Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bagues étalons, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
Caractéristique(s):
- Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
- Plage de mesure: 20 - 50 mm
- Valeurs de graduation mm: 0,005
- Limite d'erreur_µm: 4 µm
Norme:
DIN 863-4