• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de profondeur jumelée 300 mm

Réf.: 418520 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,40 € /pcs.
  • 23,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur vernier 39 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,08 mm
Dim. butée a 23 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 10×3 mm
Emballage Etui
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Réf. fabricant 418520 300

Description

Exécution:

Règle de mesure et vernier chromés mats, avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées.

Utilisation:

Universelles pour mesures de profondeur, écarts, rainures − en particulier, également dans les perçages. Tenir compte de la dimension a.