Description:
Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
Disposition excentrée des échelons.
Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
Largeur extérieure: 340 mm.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Couleur Gris anthracite
Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
Largeur d'échelle 340 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.8 m
Nombre d'échelons 10
Poids 4.8 kg
Profondeur des marches 30 mm