Description:
Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Charnières en aluminium moulé sous pression.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 3.3 m
Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.98 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 7
Nombre de marches 7
Poids 10.9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,58 m × 0,56 m
hauteur d'échelle verticale 1.84 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »