Pied à coulisse numérique, plage de mesure 150 mm ABS, Nombre de pieds à coulisse: 10

Réf.: 412822 10
Remise
627,80 €
Fixer le prix 10 Unité (55,00 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 170,00 € /pcs.
  • 46,30 € /pcs.
  • 95,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
964 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Longueur de bec 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Arrêt automatique oui
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Matériau boîtier Métal
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 10
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412822 10
EAN / GTIN 4067263100010
Réf. fabricant 412822 10

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées.
Pied à coulisse numérique avec système absolu, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.
  • Très grande précision grâce à la règle en verre.
  • Le système électronique est découplé du boîtier et monté directement sur la partie coulissante. La force de mesure est transmise directement aux becs de mesure. Le pied à coulisse présente ainsi un moins grand risque d'erreurs et une meilleure longévité.
  • Avec boîtier métallique robuste.

Livraison:

10× pieds à coulisse 412821 réf. 150. Avec pile 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier