Description:
Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
Roulettes murales à surface de protection.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 430 mm.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 8.5 m
Largeur extérieure 420 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm
Longueur d'échelle, repliée 4.64 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 16
Nombre d'échelons 2 × 16
Poids 41.3 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 30 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »