30 EWRi Kleintiefenmeßschieber 25 mm 0,01 mm, im Etui m. DK.

Réf.: 4126751DKS
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
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4126751DKS
EAN / GTIN 4059192061937
Réf. fabricant 4126751DKS
Article hors catalogue L40080 2904

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières de guidage rodées
  • Fiche de mesure avec surface de mesure bombée en acier trempé
  • Elément de pont de mesure en aluminium anodisé résistant à l'usure et léger
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système Reference- Système
  • Pistes de guidage surélevées pour protéger la règle de mesure
  • Excellente résistance à la poussière, liquides de refroidissement et lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans la vanne

Description:

Pied à coulisse numérique pour mesure de profondeur MarCal 30 EWRi Plage de mesure : 0 - 25 mm
  • Incrément numérique mm/inch : 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Interface de données : Integrated wireless
  • Indice de protection IP : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 30 EWRi
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1″
  • Limite d'erreur en pouces: .0008″
  • Dimension a en mm: 129 mm
  • Dimension b en mm: 48 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.02 mm

Norme:

ISO 13385-2