Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T10H x 100 mm

Réf.: 41141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41141
EAN / GTIN 4010995411411
Réf. fabricant 41141
Article hors catalogue L60070 3580

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Equipé d'un seul profil TORX® pour tous les cas d'application.
  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • En plus: L'isolation de protection intégrée permet d'atteindre et d'actionner les éléments vissés et ressorts situés en profondeur.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.
  • Lame: Isolation de protection directement moulée sur la lame, entièrement intégrée dans la lame à la partie avant.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® Tamper Resistant 1: T10H
  • Diamètre du manche (mm): 23 mm
  • Longueur totale (mm): 204 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non