Exécution:
Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, Dos allongé
Fin de manche réglable avec boutons pression
Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poches avant avec rabat et bouton poussoir
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Rubans réfléchissants résistants à la flamme cousus avec des coutures doubles
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée
Détails
Col montant avec fermeture à glissière couverte
Étiquettes de certification externes
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Fonctionnalité
Huile, saleté et hydrofuge
Description:
- Veste multinorme avec une coupe femme, fabriquée dans un matériau durable et conçue pour être visible de tous les côtés
- Plus courte à l'avant pour une liberté de mouvement maximale, et un ourlet arrière prolongé pour la protection
- La veste possède des poches poitrine des deux côtés, et présente des détails intelligents tels qu'une poche intérieure avec pochette pour téléphone, et un tissu foncé sur les zones exposées à la saleté
- Testée pour la blanchisserie industrielle
- Protégée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides
- Certifiée selon les normes EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV : 11. 0 cal/cm²
Norme:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²