• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Écouvillon IBU Ø 30x100 mm à filetage 3/8″ BSW, fil d'acier inoxydable Ø 0,20

Réf.: 4007220660751
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220660751
EAN / GTIN 4007220660751
Réf. fabricant 43679103
Article hors catalogue L51510 28

Description

Description:

Convient spécialement à l’ébavurage et au nettoyage de tubes, filetages, manchons et cylindres. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C. En plus du filetage, cet écouvillon est également muni d’une tige lisse de 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 1000 RPM
  • Largeur métrique: 100 mm
  • Système de fixation: Filetage
  • Ø de garniture: 0.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 30 mm
  • Ø de la tige, métrique: 10 mm
  • Ø de filetage: 3/8 BSW
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, totale: 170 mm

Avantage(s):

  • Montage possible dans les pinces de serrage grâce à la tige lisse intégrée.
  • Très bonne résistance à la corrosion.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • BSW = British Standard (pas de vis impérial)

Remarque(s):

  • Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.