Description:
Pour le ponçage universel grossier à fin. Rendement d'enlèvement de matière accru grâce à un matériau support plus rigide. Spécialement pour le ponçage des arêtes grâce à la résistance élevée aux déchirures. Le système de serrage CD est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage intérieur (métal/plastique). Également adapté pour les systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On.
Caractéristique(s):
- Système de serrage: Système CD
- Tr/min, opt., de: 5000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 9000 RPM
- Abrasif: Corindon A-PLUS
- Ø extérieur, métrique: 75 mm
- Granulométrie: 36 PLUS
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
- Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.