Commande à distance pour transmission flexible FS-BW 10 DIN 10/G28 2M oHA 18 000-750 tr/min

Réf.: 4007220432303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220432303
EAN / GTIN 4007220432303
Réf. fabricant 86200659

Description

Description:

Utilisation confortable depuis le poste de travail. Alternative à la pédale. L’âme d’une transmission flexible doit être regraissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La plage de vitesses de rotation doit être respectée. Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 170 mm. L’âme d’une transmission flexible doit être regraissée au bout de 100 heures d’utilisation environ.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 750 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 18000 RPM
  • Largeur métrique: 22 mm
  • Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 2100 mm
  • Poids net: 3.012 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 22 mm
  • Hauteur: 22 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier