• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Transmission flexible BW 12 DIN 15/G28 sans porte-outil 12 000-850 tr/min

Réf.: 4007220429600
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220429600
EAN / GTIN 4007220429600
Réf. fabricant 86200519

Description

Exécution:

  • Système transmission flexible 12

Description:

Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Transmission flexible sans porte-outil.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BW 12 DIN 15/G28 oHA
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 850 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 12000 RPM
  • Exécution: Système transmission flexible 12
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Ø du raccord côté moteur, métrique: 40 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 15
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 2112 mm
  • Poids net: 3.8 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: 40
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 25 mm
  • Hauteur: 25 mm

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.
  • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.