Description:
Porte-outil à renvoi d'angle 90°, avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G16/, Ø 16 mm, adapté pour BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. 1 clé de serrage EM 11 mm, EM 14 mm et EM 14 mm, 1 pince de serrage.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: WHA 4 90° G16
- Tr/min, max.: 20000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 6
- Démultiplication: 1,8:1
- Largeur métrique: 27 mm
- Raccord côté porte-outil Ø métrique: 16 mm
- Raccord côté porte-outil G: 16
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
- Longueur métrique: 120 mm
- Poids net: 0.304 kg
- Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 16
- Ø extérieur, métrique: 70 mm
- Hauteur: 67 mm