Exécution:
- Bras adaptateur pour ponceuses à bande compris
Description:
L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), 1 clé de serrage, couvercle de protection. Ponceuse à bande avec bras adaptateur BSVAK 9/9 x 305.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance délivrée: 230 Watt
- Vitesse de bande, à partir de: 22 m/s
- Type de gâchette: Levier
- Exécution: Bras adaptateur pour ponceuses à bande compris
- Largeur métrique: 30 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.55 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.45 m³/min
- Longueur métrique: 290 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
- Poids net: 0.687 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 75 mm
Avantage(s):
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Forme pratique et compacte.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.