Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Grâce à sa tête angulaire de faible hauteur. La machine pneumatique convient parfaitement aux travaux dans les endroits difficiles d’accès. Le régulateur centrifuge intégré garantit une puissance d’entraînement constante. La machine doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 370 Watt
- Vitesse de rotation: 12000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 6
- Type de gâchette: Levier
- Largeur métrique: 39 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.5 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.6 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 228 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
- Poids net: 1.004 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 67 mm
Avantage(s):
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.