Description:
La machine pneumatique est équipée d'un raccord DIN 10. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Le moteur pneumatique puissant convient aux prolongateurs rigides avec raccord moteur DIN 10. La machine est utilisée avec de l’huile et dispose d’un régulateur centrifuge. Prolongateurs adaptés : STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur, 2 clés de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.
Caractéristique(s):
- Puissance: 370 Watt
- Vitesse de rotation: 12000 RPM
- Type de gâchette: Levier
- Largeur métrique: 39 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.5 m³/min
- Accouplement [DIN]: 10
- Consommation d’air, sous charge: 0.87 m³/min
- Longueur métrique: 240 mm
- Poids net: 0.995 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 39 mm
Avantage(s):
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- La machine pneumatique avec raccord DIN 10 convient à une utilisation universelle avec différents prolongateurs rigides. Scannez le code QR pour en apprendre plus sur les machines pneumatiques avec raccord DIN 10 PFERD.
- Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.