Description:
L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Pour bandes de 520 et 610 mm de longueur et 3, 6, 9, 12 ou 16 mm de largeur.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: BSVA 9/25 x 520
- Largeur de bande utilisable: 3, 6, 9, 12, 16
- Largeur métrique: 9 mm
- Largeur de bande utilisable: 520, 610
- Poids net: 0.095 kg
- Ø du rouleau, métrique: 25 mm
Avantage(s):
- Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
- Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
- Version robuste en acier.
- Utilisation de toute la largeur du galet.
- Branches de fixation très étroites sur le galet avant.