Exécution:
Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/2″ extérieur, pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Grâce à sa forme allongée, la machine convient parfaitement aux travaux dans les endroits difficiles d’accès.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 1000 Watt
- Vitesse de rotation: 20000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 16
- Type de gâchette: Levier
- Exécution: avec prolongateur
- Largeur métrique: 46 mm
- Consommation d’air, à vide: 1.38 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 1.1 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 503 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 7 Tropfen
- Poids net: 2.047 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 13 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 46 mm
Avantage(s):
- Parfait pour l’utilisation à des endroits difficiles d’accès.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.