Description:
Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. La machine électrique dispose d’une régulation progressive de la vitesse de rotation. L’interrupteur marche/arrêt est verrouillable. Câble secteur de 4 m, pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Machine 230 V avec prise Europe.
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 750 Watt
- Puissance délivrée: 410 Watt
- Plage de vitesse de rotation, à partir de: 8500 RPM
- Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 28000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 22
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur métrique: 77 mm
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 410 mm
- Poids net: 1.8 kg
- Hauteur: 77 mm
Avantage(s):
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- La régulation progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice.
- L'unité électronique permet de conserver la vitesse de rotation réglée.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
Remarque(s):
- Moteur universel pour courant alternatif monophasé.