Plateau-support COMBICLICK Ø 125 mm, filetage 5/8-11UNC pour meuleuse d'angle 125

Réf.: 4007220223468
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220223468
EAN / GTIN 4007220223468
Réf. fabricant 44890161
Article hors catalogue L51050 1282

Description

Exécution:

  • moyenne

Description:

Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d’utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d’angle courantes. Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Dureté CC-GT (moyen) = noir

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CC-GT 125
  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 125
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 125, fixation 5/8″
  • Exécution: moyenne
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: 5/8

Avantage(s):

  • Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
  • Rentabilité élevée grâce aux changements d'outil très rapides.
  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable et un changement d'outil rapide.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.