Disque à lamelles POLIFAN PFF 115x22,23 mm, plat, A-COOL 40, gamme performance SG INOX+ALU acier inoxydable/aluminium

Réf.: 4007220222737
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220222737
EAN / GTIN 4007220222737
Réf. fabricant 67654115
Article hors catalogue L51120 37

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à lamelles POLIFAN avec ponçage sans échauffement sur des matériaux à mauvaise conductivité thermique tels que l’acier inoxydable (INOX) et l’aluminium.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: PFF / A / T27
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Apport de chaleur à la pièce nettement réduit par rapport aux autres disques à lamelles.
  • Le revêtement d’agents actifs de l'abrasif empêche l’encrassement, par ex. sur l'aluminium tendre.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour l'aluminium, utiliser uniquement les granulométries 40 et 60.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX)