Exécution:
Description:
Fraises à lamer hautes performances en HSS selon DIN 373, pour le chambrage de vis à tête cylindrique et hexagonale ainsi que d'écrous. Les fraises à lamer sont de forme cylindrique. Le pilote cylindrique du degré de qualité approprié, à savoir « fin », « moyen » ou « pour avant-trou de taraudage », garantit une fraisure concentrique au trou percé. Outils de lamage hautes performances avec pilote, pour avant-trou de taraudage (GKL).
Caractéristique(s):
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 530 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux durs: 800 RPM
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 530 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 800 RPM
- Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 530 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 530 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 530 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 530 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 1060 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 800 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 1060 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 800 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1060 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 800 RPM
- Exécution: GKL
- Ø de roulement à billes: 2.5 mm
- ø: 6 mm
- Ø de la tige, métrique: 5 mm
- Longueur, totale: 71 mm
Avantage(s):
- Enlèvement de matière très élevé.
- Évacuation optimale des copeaux.
- Résultats sans bavures.
- Longue durée de vie.
- Fonctionnement sans vibrations.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Les fraises à lamer pour avant-trou de taraudage conviennent à la réalisation de fraisures plates sur des avant-trous destinés à un filetage intérieur.
- Tâches d’usinage: Lamage
- Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Bronze
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Panneau de particules
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables
- Élastomères
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Bois dur
- Autres métaux non ferreux
- Divers
- Matières plastiques
- Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Métal non ferreux tendre
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Bois tendre
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Aciers à outils
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc