Description:
La version RUBBER est spécialement conçue pour une utilisation universelle sur les matériaux tendres comme le plastique, le caoutchouc et le bois. Ses applications s’étendent notamment à l’ébavurage des pièces en plastique moulées par injection, le rognage des pièces moulées en caoutchouc et polyuréthane (PUR), le ponçage des noyaux de bois et des moules en bois dans les ateliers de modelage ainsi que le grainage de nombreuses zones d’encollage (par ex. pour la réparation des convoyeurs et pneumatiques). La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage de rayons, de contours et les travaux d'ébavurage.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 51200 RPM
- Tr/min, opt.: 12000 RPM
- Largeur métrique: 32 mm
- Ø extérieur, métrique: 16 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Granulométrie: 1
- Longueur, tige: 40
Avantage(s):
- Structure ouverte et grands espaces d’évacuation des copeaux grâce au corindon globulaire.
- Usinage de matériaux sensibles à la chaleur sans utilisation de liquides de coupe grâce aux grands espaces d’évacuation des copeaux.
- Excellente capacité de meulage.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige RUBBER atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 5 et 20 m/s.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Grainage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Élastomères
- Thermoplastiques
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Élastomères; Thermoplastiques; Bois
Remarque(s):
- La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.