Description:
Assortiment de rabot à laque et lime pour rabot à laque. Le petit format du rabot à laque permet de traiter les endroits très difficiles d'accès. Il est utilisé pour les travaux de finition sur les plus petites surfaces peintes dans la construction automobile, de carrosseries et de remorques. Ce support en plastique permet un ajustage de précision de la lime au moyen de deux vis de réglage. Pour égaliser les couches de peinture, corriger les défauts de vernissage tels que salissures, inclusions de poussières et bulles d'air, ou encore éliminer de fines couches de peinture.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: LAH
- Largeur métrique: 36 mm
- Denture: 3
- Longueur métrique: 50 mm
- Hauteur: 4.7 mm
Avantage(s):
- La forme bombée de la lime évite les rayures.
- Finition de surface de qualité très élevée, sans stries, grâce à la forme fraisée précise des dents très acérées.
- Mise en peinture et traitement ultérieur des surfaces sans attente.
- Lime utilisable des deux côtés.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Égalisation; Dévernissage; Usinage des surfaces; chanfreinage
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Le rabot à laque est livré avec lime.