Description:
Les limes tiers-points PFERD sont des limes triangulaires, pointues et avec soie. Les limes tiers-points s'utilisent sur l'acier et l'acier moulé et conviennent particulièrement à l'affûtage d'outils de sciage. PFERD propose des limes tiers-points en nombreuses versions et formes. Lime tiers-points avec soie. Taillée sur trois faces, forme triangulaire non isocèle. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1230
- Largeur métrique: 22.4 mm
- Taille: 2
- Longueur métrique: 200 mm
- Hauteur: 12.5 mm
Avantage(s):
- Bonne capacité d'enlèvement de matière.
- Longue durée de vie.
- Utilisation polyvalente.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)