Description:
Les limes pour tronçonneuse PFERD sont utilisées dans le monde entier pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Elles sont disponibles à l'unité avec manche ou en combinaison avec des limes pour limiteurs de profondeur avec les affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP appréciées des professionnels. Deux limes rondes Classic Line à taille hélicoïdale sous emballage plastique POS, protégées contre les salissures et les détériorations. Limes rondes pour l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. Taille hélicoïdale précise pour assurer un tranchant parfait et une durée de vie particulièrement élevée. Assurent l’affûtage des arêtes de coupe rapidement et sans stries. Comparées à la rectification par meulage sur une machine, elles permettent un affûtage économique et soigneux sans contraintes thermiques de frottement.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 4122 SK
- Pas de chaîne: 1/4 , 3/8 LP
- Taille: Classic Line
- Longueur métrique: 200 mm
- Ø extérieur, métrique: 4 mm
Avantage(s):
- L'ouverture à rabat au dos empêche les limes de glisser hors de l'emballage.
- Équilibre optimal entre durée de vie et enlèvement de matière efficace
- limage agressif pour un affûtage rapide.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Affûter
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Une unité d'emballage contient vingt étuis plastique de deux limes.
Remarque(s):
- Veuillez respecter les consignes en vigueur et les recommandations des fabricants des machines et des chaînes de tronçonneuse.