Gilet sans manches doublé S

Réf.: 389918459800S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur dunkelgrau
Taille unisexe S
Type de produit Gilet matelassé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 389918459800S
EAN / GTIN 7330509508183
Réf. fabricant 389918459800S
Article hors catalogue L00980 4935

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Finition
Dossier prolongé

Poches
Poches intérieures avec poche téléphone
Poches avant avec fermeture à glissière
Doublure
Doublure en quilt, Doublure en flanelle

Détails
Intérieur du col en couleur contrastée
Sections des épaules renforcées
Broderie Blåkläder au dos
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Renforcement
Épaules renforcées

Fonctionnalité
Doublé

Description:

  • Gilet d'hiver à doublure thermique pour vous tenir au chaud par temps plus froid
  • Le gilet est fabriqué dans une matière légère et dispose de renforts CORDURA® Denim sur les épaules et d'une fermeture à glissière sur le devant
  • Il est doté d'une capuche détachable et réglable à doublure thermique
  • Les poches avant sont zippées et les poches intérieures comprennent même une poche pour téléphone portable
  • Le gilet d'hiver a un dos long pour protéger du froid