Lame interchangeable electric TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric T25 x 136 mm

Réf.: 38933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38933
EAN / GTIN 4010995389338
Réf. fabricant 38933
Article hors catalogue L60070 4188

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les lames interchangeables Wiha garantissent un accès simple et entièrement isolé aux vis situées en profondeur.
  • Application: Convient pour le vissage contrôlé à couple imposé, par ex. pour des travaux d'assemblages industriels, en combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric.
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. En combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric avec manche en T isolé, la lame interchangeable electric permet de réaliser le serrage et le desserrage contrôlés de vis. La lame interchangeable isolée est soumise à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Uniquement compatible avec un tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T25
  • Valeur de couple max (Nm): 15 Nm
  • Longueur totale (mm): 136 mm
  • Longueur lame visible (mm): 35 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier