Lame interchangeable TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche clé 75 mm

Réf.: 38809
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38809
EAN / GTIN 4010995388096
Réf. fabricant 38809
Article hors catalogue L60070 3140

Description

Description:

  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • En plus: Diamètre de lame très mince pour vis difficilement accessibles.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T9
  • Valeur de couple max (Nm): 2.5 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • Longueur lame visible (mm): 20 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier