Jeu de pinces Industrial electric Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs

Réf.: 38637
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38637
EAN / GTIN 4010995386375
Réf. fabricant 38637
Article hors catalogue L60070 3323

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Pince demi-ronde Wiha avec tête extra longue pour l'introduction de composants situés en profondeur.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Jeu de pinces Wiha pour une prise sûre et sans glissement dans toutes les situations de travail habituelles.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Composition: Pince coupante diagonale VDE série Z 12 1 09, 160 mm - avec Wiha DynamicJoint®
  • Composition: Pince universelle VDE sérieZ 01 0 09, 180 mm - avec Wiha DynamicJoint®
  • Composition: Pince à becs demi-ronds série Z 05 0 09, 200 mm
  • Normes: DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.
  • 3-teiliges Set: Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
  • DynamicJoint® - Construction articulée innovante unique
  • Pas de torsion ni de glissement
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Le jeu de pinces Professional electric constitue l'équipement de base idéal pour les électriciens et les professionnels de l'électricité. La pince demi-ronde avec tête de pince extra longue est idéale pour l'introduction de composants situés en profondeur. La pince universelle garantit une prise sûre et antidérapante dans toutes les situations de travail habituelles. La pince coupante diagonale également comprise dans le jeu séduit en tant que pince coupante universelle pour la découpe de fils mous et durs. La construction articulée spéciale DynamicJoint® réduit par ailleurs l'effort à fournir lors de la découpe. De plus, les poignées ergonomiques à plusieurs composants avec protection contre le glissement garantissent un travail aisé et sûr. Les pinces sont soumises à un test individuel de routine selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Pour pouvoir profiter de ce produit le plus longtemps possible, il est recommandé de l’entretenir régulièrement avec une goutte d’huile.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Pince coupante diagonale Industrial electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Pince universelle grande capacité Industrial electric avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite 200 mm, 8″ (33178)