Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp 25 magnétique Mélangé avec 12 embouts, 1/4"

Réf.: 38605
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 38605
EAN / GTIN 4010995386054
Réf. fabricant 38605
Article hors catalogue L60070 4318

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Manche ergonomique - Puissance maximale.
  • Augmente votre flexibilité: Les embouts standard sont également adaptés à une utilisation sur machine.
  • Prend soin de votre santé: Pas de risque de blessure, tous les embouts sont rangés de manière sûre à l'intérieur du manche.
  • Application: L'alternative au jeu de tournevis. Idéal pour le vissage en utilisation mobile.
  • Il n'est pas rare qu'un tournevis avec une empreinte spécifique soit nécessaire lors d'une utilisation mobile, mais que l'artisan ne l'ait pas à portée de main à ce moment précis. Le tournevis Wiha avec magasin d'embouts LiftUp 25 met fin à ce problème, car avec un seul outil, 12 empreintes différentes sont à portée de main à tout moment et en tout lieu. Le LiftUp remplace ainsi tout un jeu de tournevis. Le magasin d'embouts sort de l'extrémité du manche d'une simple pression sur un bouton, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder librement aux embouts de 25 mm avec entraînement 1/4″. Les embouts standard fournis peuvent être utilisés aussi bien en mode manuel que sur une machine. Grâce à son grand volume, le manche ergonomique à deux composants assure une transmission de force optimale et des valeurs de couple maximales. Le vissage puissant ou le desserrage des vis est donc particulièrement facile à réaliser.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)