Kit de base, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm

Réf.: 375450 14/M12
Remise
209,70 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T / filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Réf. fabricant 375450 14/M12

Description

Exécution:

Eléments de vissage traités, classe de résistance 8.8.

Contenu:

Hauteurs de serrage pour 2 points de serrage en mm: 150
Hauteurs de serrage pour 4 points de serrage en mm: 115
Bride de serrage crénelée: 2× réf. 14×100 mm; 2× réf. 14×150 mm
Vis pour rainures en T, classe résist. 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Cales, crénelées L×l×H en mm: 4x réf. 2 (38x31x66);4x réf. 3 (67x31x117)
Goujon fileté, classe résist. 8.8 en mm: 4× M12×125
Ecrou 6 pans (hauteur 1,5 d): 4× M12
Rondelle pour outils de serrage: 4× M12
Ecrou allongé: 4× M12
Poids en kg: 8,5
Dim. ext. carton en mm: 275×125×65