{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6530 | |
Dim. nom. rain. T | 10 mm | |
Filetage | M10 | |
Hauteur serrage double bridage | 2 mm - 230 mm | |
Hauteur serrage quadruple bridage | 2 mm - 140 mm | |
Longueur coffret en bois | 355 mm | |
Largeur coffret en bois | 270 mm | |
Hauteur coffret en bois | 47 mm | |
Type de produit | Elément de serrage |
Référence article |
375405 10/M10
Copier |
|
EAN / GTIN |
4020772083588
Copier |
|
Réf. fabricant |
83584
Copier |
|
Fabricant | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |