• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tasseau en T long 22/M20 mm

Réf.: 375325 22/M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T/ filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508L
Dim. nom. rain. T 22 mm
Filetage M20
Hauteur écrou 28 mm
Largeur a 21,7 mm
Largeur e 35 mm
Hauteur k 14 mm
Longueur 70 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Réf. fabricant 84723

Description

Utilisation:

Pour une meilleure répartition des forces dues au serrage.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.