• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tasseau en T long 18/M16 mm

Réf.: 375325 18/M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
350 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T/ filet. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508L
Dim. nom. rain. T 18 mm
Filetage M16
Hauteur écrou 20 mm
Largeur a 17,7 mm
Largeur e 28 mm
Hauteur k 10 mm
Longueur 56 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375325 18/M16
EAN / GTIN 4020772084707
Réf. fabricant 84707

Description

Utilisation:

Pour une meilleure répartition des forces dues au serrage.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.