{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 4 | |
Force de serrage maximale | 75 kN | |
A | 51 mm | |
A2 | 34 mm | |
H1 | 0 mm - 100 mm | |
Hauteur H2 | 31 mm | |
B2 | 70 mm | |
L | 235 mm | |
Largeur de rainure en T | 20 / 22 / 24 / 28 mm | |
Type de produit | Bride de serrage |
Référence article | 370115 4 | |
Réf. fabricant | 79913 |