Exécution:
Monter le dispositif de serrage compact sur la table de la machine avec le kit de fixation 7640BFS, puis le positionner et le fixer à la table de la machine en serrant au couple spécifié.
Serrer la pièce (respecter le couple requis).
Elément de serrage à réglage progressif en acier allié pour traitement thermique. Exécution galvanisée noire en fonte fine traitée. Complet avec kit de fixation 7640BFS et patin d’appui lisse solidaire.
Avantage(s):
- Serrage progressif.
- Forces de serrage 12 kN.
- Construction compacte.
- La graduation de hauteur permet un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
- Patin d’appui monté de manière imperdable.
- Anti-salissures et anti-copeaux.
- Le bras de serrage incurvé garantit un serrage vertical sûr de la vis de fixation avec un couple défini.
- Le dispositif de serrage compact peut être relié sans vis à l’élément intermédiaire 7640Z grâce à un nouveau système de fermeture rapide.
Livraison:
2 dispositifs de serrage compacts et une tasse.